Startseite

GEWISS - GEWGW16129TN PLACCA ONE INT.2+2+2+2M V.NERO TONER - GW16129TN

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16129TN PLACCA ONE INT.2+2+2+2M V.NERO TONER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 0

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 4

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564294028

Artikelnummer

GEWGW16129TN

Herstellernummer

GW16129TN

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

0

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

4

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

3

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

90 mm

Höhe:

302.8 mm

Tiefe:

10.6 mm

Einbaubreite:

90 mm

Einbauhöhe:

302.8 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche ONE International - Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie