Startseite

GEWISS - GEWGW16126TN PLACCA ONE INT.2+2+2M O.NERO TONER - GW16126TN

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16126TN PLACCA ONE INT.2+2+2M O.NERO TONER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564271951

Artikelnummer

GEWGW16126TN

Herstellernummer

GW16126TN

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

232 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

89.9 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Einbaubreite:

232 mm

Tiefe:

10.6 mm

Einbauhöhe:

89.9 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche ONE International - Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie