Startseite

GEWISS - GEWGW16108VN PLACCA ONE 4+4M NERO SATINATO - GW16108VN

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16108VN PLACCA ONE 4+4M NERO SATINATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 0

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 8

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035083518

Artikelnummer

GEWGW16108VN

Herstellernummer

GW16108VN

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

8

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

140.2 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

10.6 mm

Einbaubreite:

140.2 mm

Einbauhöhe:

150 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche ONE - Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie