GEWISS - GEWGW16106VN PLACCA ONE 6P NERO SATINATO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6
Unterputzmontage - ja
Packung
6 ST
EAN
8011564978829
Artikelnummer
GEWGW16106VN
Herstellernummer
GW16106VN
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
6
Unterputzmontage
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal
ja
Geeignet für Einbauinstallation
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
nein
Oberflächenschutz
satiniert
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
9005
Transparent
nein
Mit Klappdeckel
nein
Schutzart (IP)
IP41
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Breite
184.6 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
10.6 mm
Einbaubreite
184.6 mm
Einbauhöhe
90 mm
Chorus - serie civile Placche ONE - Resistente nei materiali, classica nelle forme. Una linea di placche sobria e discreta, che valorizza ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutte le pareti dell'abitazione. Colori in libertà : disponibile in 16 diverse tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia. Resistenza e qualità : grazie all'elevata qualità dei tecnopolimeri impiegati per la realizzazione, le placche ONE sono in grado di resistere agli urti e all'azione del tempo.