GEWISS - GEWGW16102MO PLACCA ONE 2P ORO - GW16102MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Unterputzmontage - ja
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564271418
Artikelnummer
GEWGW16102MO
Herstellernummer
GW16102MO
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1004
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
118 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
10.6 mm
Einbaubreite:
118 mm
Einbauhöhe:
90 mm