Startseite

GEWISS - GEWGW16004SDB PLACCA EGO SMART 4M NERO SATINATO - GW16004SDB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16004SDB PLACCA EGO SMART 4M NERO SATINATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035101373

Artikelnummer

GEWGW16004SDB

Herstellernummer

GW16004SDB

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

142.2 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Einbaubreite:

142.2 mm

Tiefe:

8.7 mm

Einbauhöhe:

90 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche EGO SMART - Le placche EGO SMART superano la pura funzione estetica e diventano un elemento di interazione con l’utente e con gli altri dispositivi connessi del sistema ChoruSmart. Grazie a strisce led perimetrali RGB ed un display grafico, infatti, sono in grado di comunicare all’utente stati di funzionamento ed eventuali allarmi rilevati da altre funzioni smart che controllano l’abitazione. Le placche EGO SMART ed EGO, grazie alla loro sintonia estetica, possono infine essere installate nello stesso sistema senza compromettere larmonia stilistica di ogni ambiente.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie