Startseite

GEWISS - GEWGW15826 ATT.ON/OFF CONN.MIS.ENERGIA 1M BIA.SAT - GW15826

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15826 ATT.ON/OFF CONN.MIS.ENERGIA 1M BIA.SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Montageart - sonstige

  • Tast-Betrieb - ja

  • Schalt-Betrieb - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

8034035105067

Artikelnummer

GEWGW15826

Herstellernummer

GW15826

Hersteller

GEW

Mit Funkhandsender:

ja

Montageart:

sonstige

Tast-Betrieb:

ja

Schalt-Betrieb:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Pulsdrücker:

ja

Geeignet für Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Schalter:

ja

Im Gehäuse:

nein

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

ja

Mit Funktaster:

ja

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Funkfrequenz:

2400 MHz

Rollingcode-System:

nein

Anzahl der Befehle:

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Leistungsaufnahme:

9.1 W

SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie