GEWISS - GEWGW15709 TERMOSTATO CONNESSO 2M BIA.SAT - GW15709

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 5...45 °C
Sensor extern - ja
Packung
4 ST
Produktserien
CHORUSMART - serie civile
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8034035105166
Artikelnummer
GEWGW15709
Herstellernummer
GW15709
Hersteller
GEW
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5...45 °C
Sensor extern:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Display:
ja
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
44 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
48 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


