Startseite

GEWISS - GEWGW15656 SEGNAP.12VAC/DC-230VAC TRASP.4M B.SAT - GW15656

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15656 SEGNAP.12VAC/DC-230VAC TRASP.4M B.SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 2 ST

EAN

8034035076527

Artikelnummer

GEWGW15656

Herstellernummer

GW15656

Hersteller

GEW

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Art der Abdeckung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Einbaudose:

nein

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

12...230 V

Nennstrom:

2.2...2.2 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP41

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Kompatibel mit Casambi:

nein

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

85 mm

Länge:

125 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie