Startseite

GEWISS - GEWGW15651 SEGNAP.12VAC/DC-230VAC TRASP.2M B.SAT - GW15651

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15651 SEGNAP.12VAC/DC-230VAC TRASP.2M B.SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 24 ST

EAN

8034035076510

Artikelnummer

GEWGW15651

Herstellernummer

GW15651

Hersteller

GEW

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP41

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Fassung:

ohne

Nennspannung:

12...230 V

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

nein

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Nennstrom:

2.6...2.6 mA

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

49 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Länge:

53 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie