Startseite

GEWISS - GEWGW15607 RONZATORE 230VAC-50HZ 8VA 1M B.SAT - GW15607

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15607 RONZATORE 230VAC-50HZ 8VA 1M B.SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 70 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Einbau

  • Tonart - Dauerton

  • Stromart - AC

Packung

  • 24 ST

EAN

8034035076343

Artikelnummer

GEWGW15607

Herstellernummer

GW15607

Hersteller

GEW

Lautstärke:

70 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Tonart:

Dauerton

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.035 A

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie