GEWISS - GEWGW15572A REGOLATORE EL.UNIVERSALE 1M B.SAT - GW15572A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Tipptaster
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Einheiten - 1
App-Steuerung über Bluetooth - nein
Packung
12 ST
EAN
8034035076268
Artikelnummer
GEWGW15572A
Herstellernummer
GW15572A
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Tipptaster
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Seriendimmer:
nein
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Steuerspannung:
0...0 V
Nennleistung ohmsche Last:
40...300 W
Nennleistung induktive Last:
40...300 VA
Max. Schaltleistung LED:
150 W
Leistungsaufnahme:
5 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0...4 mm²
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
52 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


