Startseite

GEWISS - GEWGW15492 LIMITATORE DI SOVRATENSIONI 1M B.SAT - GW15492

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15492 LIMITATORE DI SOVRATENSIONI 1M B.SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 250 V

  • Max. Dauerspannung AC - 275 V

  • Nennlaststrom - 16 A

  • Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 8 kA

  • Schutzpegel - 1 kV

Packung

  • 12 ST

EAN

8034035076091

Artikelnummer

GEWGW15492

Herstellernummer

GW15492

Hersteller

GEW

Nennspannung AC:

250 V

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Nennlaststrom:

16 A

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

8 kA

Schutzpegel:

1 kV

Schutzpegel L-N:

1 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1 kV

Polzahl:

2

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 3:

nein

Mit Entstörfilter:

nein

Schutzart (IP):

IP41

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie