GEWISS - GEWGW15462 INT.AUT.MAGN.1P C10 3KA 230V AC 1M B.SAT - GW15462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 10 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 3 kA
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035075971
Artikelnummer
GEWGW15462
Herstellernummer
GW15462
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
3 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
20 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...4 mm²
Schutzart (IP):
IP41
Explosionsgeschützt:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie