Startseite

GEWISS - GEWGW15461 INT.AUT.MAGN.1P C6 3KA 230V AC 1M B.SAT - GW15461

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15461 INT.AUT.MAGN.1P C6 3KA 230V AC 1M B.SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 3 kA

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035075964

Artikelnummer

GEWGW15461

Herstellernummer

GW15461

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

6 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

3 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

20 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...4 mm²

Schutzart (IP):

IP41

Explosionsgeschützt:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie