Startseite

GEWISS - GEWGW15449 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M BIA.SAT. - GW15449

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15449 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M BIA.SAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 240...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8034035088698

Artikelnummer

GEWGW15449

Herstellernummer

GW15449

Hersteller

GEW

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

240...240 V

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

1

Frequenz:

60...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

45.9 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

15 W

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie