GEWISS - GEWGW15431 CUSTODIA PRESA RJ45 B.SAT - GW15431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung - für Datenanschlussgehäuse
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
48 ST
EAN
8034035075810
Artikelnummer
GEWGW15431
Herstellernummer
GW15431
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Modulträger
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Isolierte Verbindungen:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


