Startseite

GEWISS - GEWGW15361 PRESA TV 1M DIR.CONN.MASC.9,5MM B.SAT - GW15361

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15361 PRESA TV 1M DIR.CONN.MASC.9,5MM B.SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Modulträger

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 48 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035075599

Artikelnummer

GEWGW15361

Herstellernummer

GW15361

Hersteller

GEW

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Modulträger

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.5 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.8 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

1.5 dB

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

31.5 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie