GEWISS - GEWGW15198 COPRIFORO 2M B.SAT - GW15198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - sonstige
Ausführung kontaktlos - ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
48 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Chorus
EAN
8034035075254
Artikelnummer
GEWGW15198
Herstellernummer
GW15198
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
sonstige
Ausführung kontaktlos:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


