GEWISS - GEWGW14856 SENSORE DI MOV.CONNESSO 1M TITANIO - GW14856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Vernetzbar - ja
Geeignet für drahtlose Übertragung - ja
Packung
12 ST
EAN
8034035091070
Artikelnummer
GEWGW14856
Herstellernummer
GW14856
Hersteller
GEW
Montageart:
sonstige
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Betriebsartenschalter:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Erfassungswinkel horizontal:
-48...48 °
Farbe:
Titan
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


