GEWISS - GEWGW14826 ATT.ON/OFF CONN.MIS.ENERGIA 1M TITANIO - GW14826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Funkhandsender - ja
Montageart - sonstige
Tast-Betrieb - ja
Schalt-Betrieb - nein
Farbe - Titan
Packung
12 ST
EAN
8034035105050
Artikelnummer
GEWGW14826
Herstellernummer
GW14826
Hersteller
GEW
Mit Funkhandsender:
ja
Montageart:
sonstige
Tast-Betrieb:
ja
Schalt-Betrieb:
nein
Farbe:
Titan
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Pulsdrücker:
ja
Geeignet für Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Schalter:
ja
Im Gehäuse:
nein
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
nein
Stromversorgung:
230 V AC
Mit Funkcodiergerät:
ja
Mit Funktaster:
ja
Anzahl der Relais:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Funkfrequenz:
2400 MHz
Rollingcode-System:
nein
Anzahl der Befehle:
1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Leistungsaufnahme:
9.1 W
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


