GEWISS - GEWGW14756 RIVELATORE IR+CREPUSCOLARE EASY TITANIO - GW14756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Titan
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564277991
Artikelnummer
GEWGW14756
Herstellernummer
GW14756
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Titan
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
1 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Erfassungswinkel vertikal:
30...30 °
Erfassungswinkel horizontal:
105...10 °
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
5 min


