Startseite

GEWISS - GEWGW14709 TERMOSTATO CONNESSO 2M TITANIO - GW14709

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14709 TERMOSTATO CONNESSO 2M TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 5...45 °C

  • Sensor extern - ja

Packung

  • 4 ST

Produktserien

CHORUSMART - serie civile

Alle Produkte dieser Serie ansehen

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...45 °C

Sensor extern:

ja

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Montageart:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Display:

ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

Titan

Höhe:

44 mm

Breite:

44 mm

Tiefe:

48 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Titanio lucido I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondole necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita. Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisognodi rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.