GEWISS - GEWGW14656 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.4M TIT. - GW14656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Nennspannung - 230 V
Mit Leuchtmittel - ja
Montageart - Unterputz
Farbe - Titan
Packung
2 ST
EAN
8011564268654
Artikelnummer
GEWGW14656
Herstellernummer
GW14656
Hersteller
GEW
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Titan
CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie