GEWISS - GEWGW14651 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.2M TIT. - GW14651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Leuchtmittel - ja
Montageart - Unterputz
Farbe - Titan
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Nennspannung - 230 V
Packung
24 ST
EAN
8011564268647
Artikelnummer
GEWGW14651
Herstellernummer
GW14651
Hersteller
GEW
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Titan
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Nennspannung:
230 V
CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie