GEWISS - GEWGW14641 SPIA DI SEGNAL.TRASPARENTE 1/2M TITANIO - GW14641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0.5
Fassung - ohne
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
48 ST
Produktserien
Chorus
EAN
8011564268609
Artikelnummer
GEWGW14641
Herstellernummer
GW14641
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0.5
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Titan
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Gerätebreite:
11 mm
Gerätehöhe:
48 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm


