Startseite

GEWISS - GEWGW14632 SPIA SPORGENTE VERDE 3W 2M TITANIO - GW14632

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14632 SPIA SPORGENTE VERDE 3W 2M TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Fassung - ohne

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564268555

Artikelnummer

GEWGW14632

Herstellernummer

GW14632

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Titan

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Leistungsaufnahme:

3 W

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie