GEWISS - GEWGW14631 SPIA SPORGENTE TRASPARENTE 3W 2M TITANIO - GW14631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Fassung - ohne
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
24 ST
EAN
8011564268548
Artikelnummer
GEWGW14631
Herstellernummer
GW14631
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Titan
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Nennspannung:
230 V
Max. Lampenleistung:
0.8 W
Leistungsaufnahme:
3 W
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
48 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm


