Startseite

GEWISS - GEWGW14592 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 2M TITANIO - GW14592

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14592 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 2M TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - ja

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Vernetzbar - nein

  • Geeignet für drahtlose Übertragung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564268142

Artikelnummer

GEWGW14592

Herstellernummer

GW14592

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Vernetzbar:

nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Montagehöhe:

1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Reichweite frontal:

10 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Betriebsartenschalter:

nein

Min. Einschaltdauer:

15 s

Max. Einschaltdauer:

10 min

Erfassungswinkel horizontal:

105...105 °

Farbe:

Titan

RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI - 230V ac 50/60Hz - 1NA 16A(AC1)10A (AC15) 250V ac - 2 MODULI - TITANIO - CHORUS