Startseite

GEWISS - GEWGW14575 DIMMER ROTATIVO 1M TITANIO - GW14575

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14575 DIMMER ROTATIVO 1M TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Lastart - universal

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

  • Nennleistung ohmsche Last - 20...160 W

Packung

  • 12 ST

EAN

8034035091056

Artikelnummer

GEWGW14575

Herstellernummer

GW14575

Hersteller

GEW

Bedienungsart:

Drehknopf

Lastart:

universal

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

20...160 W

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

Titan

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Max. Schaltleistung LED:

160 W

Oberflächenschutz:

lackiert

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

0...0 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

4...110 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

52 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme:

4 W

Min. Tiefe der Gerätedose:

47 mm

Aderquerschnitt:

0...4 mm²

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie