GEWISS - GEWGW14543 TASTO INTERCAMB. CHIAVE TITANIO - GW14543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Schlüssel/Tür"
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - Titan
Kontrollfenster/Lichtauslass - nein
Packung
48 ST
EAN
8011564267862
Artikelnummer
GEWGW14543
Herstellernummer
GW14543
Hersteller
GEW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Schlüssel/Tür"
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
Titan
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Breite:
26 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
40 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


