GEWISS - GEWGW14453 CONNETTORE DOPPIO RCA 1M TITANIO - GW14453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung - Lautsprecheranschluss
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
24 ST
EAN
8011564265172
Artikelnummer
GEWGW14453
Herstellernummer
GW14453
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Modulträger
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Titan
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Isolierte Verbindungen:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


