GEWISS - GEWGW14449 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M TITANIO - GW14449

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Modulträger
Farbe - Titan
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 100...100 V
Packung
10 ST
EAN
8034035088681
Artikelnummer
GEWGW14449
Herstellernummer
GW14449
Hersteller
GEW
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Modulträger
Farbe:
Titan
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
100...100 V
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Frequenz:
50...50 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
45.9 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausgangsspannung:
5...5 V
Leistungsaufnahme:
15 W
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


