Startseite

GEWISS - GEWGW14447 ALIMENTATORE USB A+A 5V 3A 1M TITANIO - GW14447

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14447 ALIMENTATORE USB A+A 5V 3A 1M TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Anzahl der USB-A Ports - 2

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Betriebsspannung - 240...240 V

  • Frequenz - 60...60 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

8034035466786

Artikelnummer

GEWGW14447

Herstellernummer

GW14447

Hersteller

GEW

Ausführung:

Buchse

Anzahl der USB-A Ports:

2

Anzahl der USB-C Ports:

0

Betriebsspannung:

240...240 V

Frequenz:

60...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

15 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Modulträger

Farbe:

Titan

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

45.9 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Antibakterielle Behandlung:

nein

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento