Startseite

GEWISS - GEWGW14437 CONNETTORE RJ45 2M CAT.6 FTP TITANIO - GW14437

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14437 CONNETTORE RJ45 2M CAT.6 FTP TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - ja

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564823938

Artikelnummer

GEWGW14437

Herstellernummer

GW14437

Hersteller

GEW

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

6

Farbe:

Titan

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

Kabelbinder

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

32 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie