GEWISS - GEWGW14367 PRESA TV 2M DIR. CONN.MASC.9,5MM TI. - GW14367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Anzahl der Auslässe - 1
Montageart - Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
24 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564823723
Artikelnummer
GEWGW14367
Herstellernummer
GW14367
Hersteller
GEW
Ausführung:
Enddose
Anzahl der Auslässe:
1
Montageart:
Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.8 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
Titan
Fernspeisetauglich:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
44.2 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
26.3 mm
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


