GEWISS - GEWGW14311 PR.INT.+INT.MAGN.2M 1P+N 16A P17/11 TIT. - GW14311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
6 ST
Produktserien
Chorus
EAN
8011564266490
Artikelnummer
GEWGW14311
Herstellernummer
GW14311
Hersteller
GEW
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.