GEWISS - GEWGW14306 PRESA 2M 2P+T 10A ST.AUSTRALIANO TITANIO - GW14306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)
Farbe - Titan
Montageart - Modulträger
Nennstrom - 10 A
Anzahl der Steckdosen - 1
Packung
48 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564266476
Artikelnummer
GEWGW14306
Herstellernummer
GW14306
Hersteller
GEW
Ausführung:
Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)
Farbe:
Titan
Montageart:
Modulträger
Nennstrom:
10 A
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
ja
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzkontakt:
flach
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der Durchschleifungen:
0
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:
nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


