Startseite

GEWISS - GEWGW14195 COPRIFORO 1M TITANIO - GW14195

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14195 COPRIFORO 1M TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - Titan

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564901926

Artikelnummer

GEWGW14195

Herstellernummer

GW14195

Hersteller

GEW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

Titan

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Copriforo 1 modulo colore titanio Chorus .