Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

GEWISS - GEWGW14192 PULS.3M 1P NA 10A TARGA PORTAN.ILL.TIT. - GW14192

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14192 PULS.3M 1P NA 10A TARGA PORTAN.ILL.TIT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 16 ST

EAN

8011564266230

Artikelnummer

GEWGW14192

Herstellernummer

GW14192

Hersteller

GEW

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie