GEWISS - GEWGW14160F DOPPIO PULSANTE 2M 1P NA 16A TITANIO - GW14160F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Wippe
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Modulträger
Bemessungsstrom - 16 A
Farbe - Titan
Packung
24 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564266001
Artikelnummer
GEWGW14160F
Herstellernummer
GW14160F
Hersteller
GEW
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Modulträger
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
Titan
Ausführung:
Taster 1-polig
Polzahl:
1
Mit mechanischer Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlussart:
Schraubklemme
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Tasten:
1
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Für Jalousien:
nein
Für Rollläden:
nein
Für Markisen:
nein
Mit elektrischer Verriegelung:
nein
Gerätebreite:
44.2 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
33.4 mm
Einbaubreite:
44.2 mm
Einbauhöhe:
44 mm
Einbautiefe:
22.6 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie