Startseite

GEWISS - GEWGW14141 PULSANTE UNIP.DOPPIO NA 16A TITANIO - GW14141

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14141 PULSANTE UNIP.DOPPIO NA 16A TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Schalter 1-polig

  • Bedienungsart - sonstige

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564613409

Artikelnummer

GEWGW14141

Herstellernummer

GW14141

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Schalter 1-polig

Bedienungsart:

sonstige

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

Titan

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Nennspannung:

250 V

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie