Startseite

GEWISS - GEWGW13606 RONZATORE 12VAC-50HZ 8VA 1M BEIGE - GW13606

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13606 RONZATORE 12VAC-50HZ 8VA 1M BEIGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.67 A

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Lautstärke - 70 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 24 ST

EAN

8034035073632

Artikelnummer

GEWGW13606

Herstellernummer

GW13606

Hersteller

GEW

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.67 A

Schutzart (IP):

IP40

Lautstärke:

70 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Gehäusefarbe:

sonstige

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Einbau

Trafo eingebaut:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie