Startseite

GEWISS - GEWGW13575 DIMMER ROTATIVO 1M NATURAL BEIGE - GW13575

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13575 DIMMER ROTATIVO 1M NATURAL BEIGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8034035090981

Artikelnummer

GEWGW13575

Herstellernummer

GW13575

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Drehknopf

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Seriendimmer:

nein

Lastart:

universal

Nebenstelleneingang:

ja

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

0...0 V

Nennleistung ohmsche Last:

20...160 W

Nennleistung induktive Last:

4...110 VA

Max. Schaltleistung LED:

160 W

Leistungsaufnahme:

4 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

0...4 mm²

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

52 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

47 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie