GEWISS - GEWGW13553S TASTO INTERC.2 LENTI 1M NAT.BEIGE - GW13553S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - beige
Kontrollfenster/Lichtauslass - ja
Packung
48 ST
EAN
8034035097911
Artikelnummer
GEWGW13553S
Herstellernummer
GW13553S
Hersteller
GEW
Ausführung:
zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
beige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Breite:
90 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
8 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


