GEWISS - GEWGW13488 INT.D.MAGN.1P+N C16 10MA 230V AC 3KA BE - GW13488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035073366
Artikelnummer
GEWGW13488
Herstellernummer
GW13488
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.01 A
Montageart:
Einbau
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
3 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
20 mm
Fehlauslöseschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie