GEWISS - GEWGW13449 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M NAT.BEIGE - GW13449

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 1
Betriebsspannung - 240...240 V
Frequenz - 60...60 Hz
Packung
10 ST
Produktserien
CHORUSMART - serie civile
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8034035088674
Artikelnummer
GEWGW13449
Herstellernummer
GW13449
Hersteller
GEW
Ausführung:
Buchse
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Betriebsspannung:
240...240 V
Frequenz:
60...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Ausgangsspannung:
5...5 V
Leistungsaufnahme:
15 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Modulträger
Farbe:
beige
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
45.9 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein


