GEWISS - GEWGW13401 CONNETTORE TELEFONICO RJ11 1M BEIGE - GW13401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Auslassrichtung - gerade
Farbe - beige
Schutzart (IP) - IP20
Packung
24 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035073045
Artikelnummer
GEWGW13401
Herstellernummer
GW13401
Hersteller
GEW
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
beige
Schutzart (IP):
IP20
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
38 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


