GEWISS - GEWGW13331 PRESA PER RASOIO+TRASF.ISOL.3M BEIGE - GW13331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Montageart - Unterputz
Mit Klappdeckel - nein
Spannung umschaltbar - ja
Packung
2 ST
EAN
8034035072871
Artikelnummer
GEWGW13331
Herstellernummer
GW13331
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Montageart:
Unterputz
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Nennspannung niedriger Wert:
120 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Bemessungsleistung:
20 VA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
beige
Transparent:
nein
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Mit Einbaudose:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie