GEWISS - GEWGW13197 COPRIFORO 1/2M BEIGE - GW13197
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - sonstige
Ausführung kontaktlos - ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0.5
Packung
48 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035072543
Artikelnummer
GEWGW13197
Herstellernummer
GW13197
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
sonstige
Ausführung kontaktlos:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0.5
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
beige
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
11 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


